AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90926000 LAMPADA LED 7W 220V A 3 SNODI - N90926000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90926000 LAMPADA LED 7W 220V A 3 SNODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566252673

Codice prodotto

ABCN90926000

Cod. produttore

N90926000

Produttore

ABC

Ideali per l'illuminazione di centri di lavoro, macchine urtensili, tecnigrafi, laboratori, scrivanie, ecc. La protezione del riflettore le rende adatte a resistere a acqua e spruzzi di liquido refrigerante. Distribuzione luminosa ottimale, gradevole, uniforme e senza riflessiCon braccio a 3 snodi, orientabile a 70 - 132 - 87 Estensione max. 955 mmAlimentazione 220VCompleta di cavo lunghezza 1,8 m con spina 10A a 2 poli