AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90923000 LAMPADA LED 7W 220V BRACC.FLES

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90923000 LAMPADA LED 7W 220V BRACC.FLES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566223192

Codice prodotto

ABCN90923000

Cod. produttore

N90923000

Produttore

ABC

Ideali per l'illuminazione di centri di lavoro, macchine urtensili, tecnigrafi, laboratori, scrivanie, ecc. La protezione del riflettore le rende adatte a resistere a acqua e spruzzi di liquido refrigerante. Distribuzione luminosa ottimale, gradevole, uniforme e senza riflessiEsecuzione per applicazione a banchi da lavoroCon braccio flessibile lunghezza 450 mm, a spirale ricoperto in plastica e orientabile in qualsiasi direzioneAlimentazione 220VCompleta di cavo lunghezza 1,8 m con spina 10A a 2poli