AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90472000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X2000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90472000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566206157

Codice prodotto

ABCN90472000

Cod. produttore

N90472000

Produttore

ABC

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro Per contenere in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi Senza accessori Colore BLU RAL 5012Profondita 450 mmCompleto di:4 ripiani regolabili N 9049 gr. 1470 portata 100 kgDimensioni LxPxh 1500x2000 mm