ABC TOOLS SPA - ABCN90154000 CONTENITORI TRASPARENTI 4 VASC - N90154000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Plastica
Altezza - 205 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566075166
Codice prodotto
ABCN90154000
Cod. produttore
N90154000
Produttore
ABC
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Plastica
Altezza:
205 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
600 mm
Profondità:
170 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Contenitori trasparenti in resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 4 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x170x205 mm. Dimensione vaschette LxPxh 140x135x190 mm.