ABC TOOLS SPA - ABCN88273000 TRANSPALLET PORTATA 2500 KG - N88273000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566222874
Codice prodotto
ABCN88273000
Cod. produttore
N88273000
Produttore
ABC
In robusto e resistente telaio in acciaio verniciato Facili da manovrare, anche in spazi ristretti Con pompa idraulica di lunga durata Completo di: 2 ruote direzionali in gomma 200x50 mm; 2 coppie di rulli in poliuretano 80x70 mm ad elevata resistenza all'usura, massima capacita di carico e minima deformazione permanente alla compressione Leva di comando per l'abbassamento delle forche comoda e facile da utilizzare Timone di guida con impugnatura ergonomica, con sterzo fino a 180 concorde con le ruotedirezionali