AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN88195000 CARRELLO 1 RIP. 790X495X860 MM - N88195000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN88195000 CARRELLO 1 RIP. 790X495X860 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566225103

Codice prodotto

ABCN88195000

Cod. produttore

N88195000

Produttore

ABC

Struttura e ripiani costruiti in robusta lamiera di acciaio verniciata ad alta resistenza Forniti montatiTipo con 1 ripianoEsecuzione con impugnatura di spinta pieghevoleRipiano di appoggio con rivestimento antiscivoloCon profilo in gomma per protezione contro gli urti4 ruote in gomma 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio,con cuscinetti a sfera e protezione contro l'avvolgimento di fili e residui