ABC TOOLS SPA - ABCN87671000 GANCI PORTA GIRAVITI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566203491
Codice prodotto
ABCN87671000
Cod. produttore
N87671000
Produttore
ABC
In metallo, nichelati Ideali per il prelievo frequente di utensili ed oggetti vari, per appenderli in modo ordinato facilitandone la presa Adatti per pannelli dotati di foro quadro 10x10 mm Per pannelli forati N 8762 e armadi N 8775 Fissaggio ad incastro con bloccaggio a vite (anticaduta)Tipo porta giraviti e chiavi a T Lunghezza 238 mm Larghezza 40 mm