ABC TOOLS SPA - ABCN87601500 PANNELLI FORATI L.1500 - N87601500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566275801
Codice prodotto
ABCN87601500
Cod. produttore
N87601500
Produttore
ABC
Adatte per ambienti operativi quali magazzini, laboratori, officine Di grande versatilita, possono variare nel loro sviluppo e disposizione, a seconda delle proprie esigenze La loro caratteristica principale e di mantenere il posto di lavoro ordinato perun facile e rapido prelievo del materiale I componenti che le costituiscono, raffigurati di seguito, sono adatti per essere assemblati tra loro garantendo sicurezza e stabilita Adatti per il montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703 - Portata max. 50kgPannelli forati - In profilo di acciaio Con foro quadro da 10x10 mm Predisposti per l?aggancio ai montanti N 8761 Portata max. 25 kg Per ganci vedere le pagine seguenti