ABC TOOLS SPA - ABCN87451002 BANCO REGOLABILE C/PIANO 1500 - N87451002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566269336
Codice prodotto
ABCN87451002
Cod. produttore
N87451002
Produttore
ABC
Piano di lavoro in multiplex Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura Gambe regolabili in altezza, in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, passo fori 25 mm Vengono forniti smontati Tipo semplice con schiena portante e senza semipiano inferioreSpessore piano 40 mmAltezza regolabile 740?1115 mm