ABC TOOLS SPA - ABCN68932500 ASS. 20 UTENSILI ELETTRICISTI - N68932500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566273180
Codice prodotto
ABCN68932500
Cod. produttore
N68932500
Produttore
ABC
Borsa portautensili in tessuto di nylon N 2246 completa di 20 utensili per elettricisti Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto 1 pinza univesale VDE M7129/8 da 160 mm 9 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 1 paio di forbici B 2183/5 1 utensile spelacavi B 2186/5 1 pinza regolabile per tubi e dadi da 240 mm 1 chiave per quadri elettrici M 7108/45 1 paio di guani M 2265/5 tg. 9 3 giravitiper viti con intaglio M 7097 da 2,5x75 - 4,0x100 - 5,5x125 mm 2 giraviti per viti a croce M 7101/0 - Punta PH 1 - PH 2 Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm - Peso circa 3,5 kg


