AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68709000 ASS.DRIVER SYSTEM 4 UTENS. - N68709000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68709000 ASS.DRIVER SYSTEM 4 UTENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566215357

Codice prodotto

ABCN68709000

Cod. produttore

N68709000

Produttore

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimenti di pinze e tronchese in alloggiamento da Composti da: 1 pinzabecchi mezzotondi da 160 mm 1 pinza universale da 180 mm 1 tronchese da 160 mm 1 pinza per tubi e dadi da 250 mm