AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN32055007 CARRELLO PORTAUTENSILI VAN XL - N32055007

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN32055007 CARRELLO PORTAUTENSILI VAN XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566254240

Codice prodotto

ABCN32055007

Cod. produttore

N32055007

Produttore

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Chiusura centralizzata con 2 chiaviMod. VAN XL Costruzione robusta e di elevata qualita Con ripiano in acciaio inossidabile impermeabile e resistente ai solventi Vano laterale con 2 ripiani interni e porta completa di serratura Completo di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) con tappetino in EVA, sistema di apertura singola e chiusuracentralizzata Maniglia robusta, fissata direttamente alla struttura Dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO Pannelli laterali forati, ideali per appendere ganci portautensili e accessori vari