ABC TOOLS SPA - ABCN31977000 CARR. PORTAUT. PILOT 7 CASS. - N31977000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566237595
Codice prodotto
ABCN31977000
Cod. produttore
N31977000
Produttore
ABC
Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Chiusura centralizzata con 2 chiaviMod. PILOTCon 7 cassetti dimensioni interne utili LxP 570x410 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, completi di tappetino e dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTOColonne portanti con protezione antiurtoRipiano superiore in materiale plastico con scomparti porta utensiliCompleto di supporto portarotoli e vaschetta porta oggetti