AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN31926000 CARR. PORTAUT. RUNNER 7 CASS. - N31926000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN31926000 CARR. PORTAUT. RUNNER 7 CASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566235157

Codice prodotto

ABCN31926000

Cod. produttore

N31926000

Produttore

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Chiusura centralizzata con 2 chiaviMod. RUNNERCon 7 cassetti dimensioni interne utiliLxP 525x393 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, con leva di sbloccaggio lateraleVano laterale con porta con serratura, con 2 chiavi e completo di vaschetta Ripiano superiore in materiale plastico con scomparti porta utensiliRuote in polipropilene