AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN27470000 PANNELLO FORATO 520X11X440 MM - N27470000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN27470000 PANNELLO FORATO 520X11X440 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5733439118347

Codice prodotto

ABCN27470000

Cod. produttore

N27470000

Produttore

ABC

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica Ganci in metallo con clip per l?aggancio in resina sintetica Si agganciano sui pannelli degli armadi N 8775, sui pannelli N 2747 e sui carrelli ABC DRIVER e HAZET, esercitando una pressione sulla clip Possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.Pannello forato In acciaio zincato galvanizzato, colore grigio Predisposto per il fissaggio dei ganci sopra descritti Con fori quadri da 10x10 mm, idoenei per ganci N 2745/1?N 2745/14 ed N 8767?N 8767/14 Si applica a parete tramite viti, ed e possibile collegare altri pannelli orizzontalmente e verticalmente Dimensioni Lxh 540x440 mm - Spessore 11 mm