AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22860005 BAULI RINF.ALL. 780X585X620 MM - N22860005

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22860005 BAULI RINF.ALL. 780X585X620 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566058862

Codice prodotto

ABCN22860005

Cod. produttore

N22860005

Produttore

ABC

Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.Tipo in alluminio Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza Inattaccabili dalla corrosione Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme Di peso ridottoEsecuzione industriale Con rinforzi angolari per la sovrapposizione di piu bauli anche a pieno carico Con maniglie laterali rivestite in morbida gomma con molla di ritorno Coperchio con cerniere e fermi antiribaltamento Chiusure a scatto con gancio