ABC TOOLS SPA - ABCN22860001 BAULI RINF.ALL. 580X385X277 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566058824
Codice prodotto
ABCN22860001
Cod. produttore
N22860001
Produttore
ABC
Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.Tipo in alluminio Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza Inattaccabili dalla corrosione Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme Di peso ridottoEsecuzione industriale Con rinforzi angolari per la sovrapposizione di piu bauli anche a pieno carico Con maniglie laterali rivestite in morbida gomma con molla di ritorno Coperchio con cerniere e fermi antiribaltamento Chiusure a scatto con gancio