ABC TOOLS SPA - ABCN22815000 VALIGIA N 2281/5 - N22815000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566108499
Codice prodotto
ABCN22815000
Cod. produttore
N22815000
Produttore
ABC
Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensiliTipo in alluminio con superficie a finitura antigraffioLeggera e ad elevata resistenza agli urti, rinforzata con angolari in alluminio e angoli di protezione in ABSCon 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passantiAd alta capacita contenitivaDoppia tasca portadocumenti e portaoggettiFondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuteriePiedini di appoggio in gommaSerratura doppia con 2 chiavi e ganciDimensioni esterne LxPxh 440x350x170 mm - Peso 6 kg