AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22800000 VALIGIE POLIET. 420X330X175 MM - N22800000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22800000 VALIGIE POLIET. 420X330X175 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566078068

Codice prodotto

ABCN22800000

Cod. produttore

N22800000

Produttore

ABC

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensiliTipo interamente in polietilene antiurto ad alta densita, realizzazione a doppia parete:caratteristiche che garantiscono una estrema resistenza allebasse e alte temperature nonche agli agenti chimiciCon 2 pannelli portautensili in ABS con elastici portautensilifissati con doppio bloccaggioManiglia in ABS nero ricoperto in morbida gommaCon retro del pannello superiore realizzato appositamente per alloggiare chiavi di manovraCon 2 serrature in acciaio con chiaviFondo portautensili a scomparti regolabili con 2 vaschette estraibili in plastica porta minuterieCerniera metallica, rivettata in piu punti, che garantisce una lunga durata nel tempo, in caso di ripetute apertureDimensioni esterne LxPxh 420x330x175 mmPeso 5 kg