ABC TOOLS SPA - ABCN22790000 VALIGIE ABS 450X390X180 MM - N22790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 170 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 450 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Valigie per assistenza tecnica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566078051
Codice prodotto
ABCN22790000
Cod. produttore
N22790000
Produttore
ABC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
170 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
450 mm
Profondità:
390 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Per tecnici riparatori, campionario, ecc. Senza utensili. Tipo interamente in polipropilene. Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti. Retro del pannello superiore specificatamente realizzato per alloggiare chiavi. Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie. Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto. Profilo di rinforzo in alluminio. Serratura centrale con chiavi. Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm. Peso 3 kg.


