AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22766000 CARRELLI PIEGHEVOLI N 2276/6 - N22766000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22766000 CARRELLI PIEGHEVOLI N 2276/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566108482

Codice prodotto

ABCN22766000

Cod. produttore

N22766000

Produttore

ABC

Per il trasporto di valigie, borse portautensili, bauletti, casse, ecc. Pratici, maneggevoli, versatiliTipo pesante Portata max. 125 kg In alluminio ad alta resistenza Con ruote 170 mm a profilo liscio, che non lasciano traccia al passaggio e non danneggiano i pavimenti delicati Pieghevole, di minimo ingombro, con meccanismo che in un unico movimento chiude contemporaneamente pianale e ruote Blocco del carico tramite corda elastica di fissaggio Spessore del carrello chiuso di soli 64 mm, adatto per essere riposto in spazi ristretti Dimensioni: chiuso 488x64x765h mm - aperto 488x500x1090h mm Peso 5,2 kg