AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22561000 ZAINO MULTIUSO 400X500X230 MM - N22561000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22561000 ZAINO MULTIUSO 400X500X230 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566252345

Codice prodotto

ABCN22561000

Cod. produttore

N22561000

Produttore

ABC

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e interni rinforzatiAdatti per riporre utensili e indumenti di lavoroTipo con tasca porta lapotop e 3 tasche frontali con all'interno:alloggiamenti per utensili, divisorio con elastici portautensili estraibile con maniglia per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare il peso dell'intero zainoUlteriori 2 tasche esterne laterali di cui 1 con zip e 1 elasticizzata per bombolette spray e una fascia portalivellaRobuste spalline regolabili e imbottite, complete di asole e inserti in tessutoManiglia di presa in plastica antiscivoloDimensioni L×P×h 420x230x500 mm - Peso 2,5 kgFornito senza utensili