ABC TOOLS SPA - ABCN22505000 TASCA PORTAUTENSILI 180X260 MM - N22505000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Altezza - 260 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566161685
Codice prodotto
ABCN22505000
Cod. produttore
N22505000
Produttore
ABC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Altezza:
260 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
180 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Tasca portautensili, interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta. Tipo con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno. Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni. Completa di anello laterale portamartello. Dimensioni 180x260 mm


