ABC TOOLS SPA - ABCN22441325 PORTAMIN. 16 VASCH.325X240X50 - N22441325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 50 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 325 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566040454
Codice prodotto
ABCN22441325
Cod. produttore
N22441325
Produttore
ABC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
50 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
325 mm
Profondità:
240 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Cassetta portaminuteria in polipropilene resistente agli urti. Chiusure di sicurezza a molla, in ABS. Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto. Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio. Con maniglia per il trasporto. •Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza 325x240x50 mm •Con 16 vaschette •Peso 0,8 kg


