AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22385001 VASCHETTE 54X54X63 MM - N22385001

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22385001 VASCHETTE 54X54X63 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566077917

Codice prodotto

ABCN22385001

Cod. produttore

N22385001

Produttore

ABC

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu Con cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio, e pulsante di sicurezza per evitare l?apertura accidentale durante il trasporto Fornite complete di vaschette estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze Maniglia snodata antingombro Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un lucchettoVaschette di ricambio in resina termoplastica - Altezza 63 mm