ABC TOOLS SPA - ABCN22380440 VALIG. 23 VASCH. 44X330X66 MM - N22380440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566035054
Codice prodotto
ABCN22380440
Cod. produttore
N22380440
Produttore
ABC
In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu Con cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio, e pulsante di sicurezza per evitare l?apertura accidentale durante il trasporto Fornite complete di vaschette estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze Maniglia snodata antingombro Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un lucchetto