ABC TOOLS SPA - ABCM71580010 GUANTI M 7158X10 - M71580010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dita 1+1+3
Confezione
1 PZ
EAN
4008198758402
Codice prodotto
ABCM71580010
Cod. produttore
M71580010
Produttore
ABC
Modello:
Dita 1+1+3
Costruiti secondo norme EN 60903 Tipo in lattice naturale, di colore bianco, secondo CE, Classe 0Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000VSpessore circa 1 mm (? 0,6 mm) - Lunghezza circa 360 mm