AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71507000 CESOIE M 7150/7 - M71507000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71507000 CESOIE M 7150/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773021797

Codice prodotto

ABCM71507000

Cod. produttore

M71507000

Produttore

ABC

Tipo lungo a doppia leva Testa in acciaio al cromo-vanadio, bonificato, forgiato e temperato ad olio Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza con isolamento ad immersione - Testa pulita Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti Testa con lame intercambiabili Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi elettrici in rame e alluminio unipolari o a piu fili con sezione 150 mm Apertura per cavi max. 27 mm Lunghezza totale 600 mm - Peso 2,3 kg Non adatta per funi di acciaio