ABC TOOLS SPA - ABCM71502500 CESOIA VDE CAVI EL.M 7150/25 - M71502500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773069980
Codice prodotto
ABCM71502500
Cod. produttore
M71502500
Produttore
ABC
Tipo corto a leva sempliceEsecuzione con molla di apertura protetta inserita nell'articolazione e fermo di chiusura Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 50 mm? - Apertura per cavi max. ? 15 mmLunghezza totale 165 mm