AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71502000 CESOIE X CAVI ELETT.M 7150/2 - M71502000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71502000 CESOIE X CAVI ELETT.M 7150/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 15 mm

  • Max sezione del cavo - 50 mm²

  • Lunghezza complessiva - 165 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773039648

Codice prodotto

ABCM71502000

Cod. produttore

M71502000

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

15 mm

Max sezione del cavo:

50 mm²

Lunghezza complessiva:

165 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Taglienti temperati e rettificati di precisione - Con fermo di contrasto Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili - Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo