ABC TOOLS SPA - ABCM71453000 COLTELLI M7145/3 - M71453000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026563
Codice prodotto
ABCM71453000
Cod. produttore
M71453000
Produttore
ABC
Tipo con lama diritta parzialmente isolata, in acciaio speciale temperata ad olio Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo e cappuccio di protezione trasparenteDorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuitiLunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 180 mm