AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71420325 PINZA COBRA L. 250 MM TT - M71420325

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71420325 PINZA COBRA L. 250 MM TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773081517

Codice prodotto

ABCM71420325

Cod. produttore

M71420325

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicuraModello Cobra Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante Con 24 possibilita di regolazione dell'apertura Per tubi max. 2 (50 mm) - Per dadi max. 46 mm Lunghezza totale 250 mm