AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71400250 PINZE M7140X250 - M71400250

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71400250 PINZE M7140X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Tipo di cerniera - Cerniera chiusa

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Modello antiscintilla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773019343

Codice prodotto

ABCM71400250

Cod. produttore

M71400250

Produttore

ABC

Lunghezza:

250 mm

Tipo di cerniera:

Cerniera chiusa

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Modello antiscintilla:

no

Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici. Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicura. Modello "Alligator". Con 9 possibilità di regolazione dell'apertura. •Lunghezza totale 250 mm •Per tubi Ø max. 2 pollici •Per tubi Ø max. 50 mm •Per dadi max. 46 mm •Manici isolanti bicomponenti