AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71375000 PINZE SPELACAVI M7137/5 - M71375000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71375000 PINZE SPELACAVI M7137/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0.2...6 mm²

  • Isolato -

  • Con tacca spelacavi -

  • Capacità di spelatura AWG - 24...10

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Pinze spelacavi a regolazione automatica

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566049174

Codice prodotto

ABCM71375000

Cod. produttore

M71375000

Produttore

ABC

Sezione di spelatura:

0.2...6 mm²

Isolato:

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

24...10

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

2.5...7 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Protezione antiurto:

no

Pinza spelacavi a regolazione automatica interamente isolata, in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro. Parti metalliche in acciaio temperato - Con apertura automatica con molla e fermo di chiusura. Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento. Regolazione della lunghezza di spelatura e adattamento automatico ai vari diametri dei cavi. Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2,5÷7 mm. Per conduttori con sezione da 0,2÷6 mm² (AWG 24-10) - Lunghezza totale 180 mm.