AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71358165 PINZA MULTIFUNZ. ESEC. VDE - M71358165

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71358165 PINZA MULTIFUNZ. ESEC. VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773079699

Codice prodotto

ABCM71358165

Cod. produttore

M71358165

Produttore

ABC

In acciaio al vanadio, forgiato Tipo adatte per rimuovere il rivestimento di cavi elettrici con 8?13 mm eanche per cavi NYMForma della testa affusolata per raggiungere e tagliare i cavi posti nelle scatole di derivazione alla lunghezza necessaria, evitando inutili sprechiSpelatura semplice e rapida senza danneggiare il cavo, tramite il tagliente circolare con limitatore di profondita di taglioFori spelacavi di precisione per conduttori 1,5 e 2,5 mmCon tagliente laterale per tranciare conduttori, fili, piccole viti e chiodiManici bicomponenti con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromataLunghezza totale 165 mm