AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71308160 TRONCHESI LAT. VDE LUNG.160 MM - M71308160

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71308160 TRONCHESI LAT. VDE LUNG.160 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566215432

Codice prodotto

ABCM71308160

Cod. produttore

M71308160

Produttore

ABC

Lunghezza:

160 mm

Isolato:

Tronchese laterale Per filo a media resistenza fino a Ø 2,8 mm Per filo ad alta resistenza Ø 2,0 mm In acciaio al cromo-vanadio Manici bicomponenti a forte spessore con paramani Testa cromata Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici