AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71302200 PINZE M 7130/2X200 - M71302200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71302200 PINZE M 7130/2X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773022299

Codice prodotto

ABCM71302200

Cod. produttore

M71302200

Produttore

ABC

In acciaio speciale di alta bonificato, temperato ad olio - DIN ISO 5746 Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d?olio, adatti anche per il taglio di filo armonico Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali Manici con isolamento ad immersione e paramani - Testa piana, cromata - 7