ABC TOOLS SPA - ABCM71301225 PINZE M 7130/1X225 - M71301225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773010036
Codice prodotto
ABCM71301225
Cod. produttore
M71301225
Produttore
ABC
In acciaio speciale di alta bonificato, temperato ad olio - DIN ISO 5746 Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d?olio, adatti anche per il taglio di filo armonico Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali M 7130/2 - Manici con isolamento ad immersione e paramani - Testa piana, cromata -7