ABC TOOLS SPA - ABCM71301200 PINZE M 7130/1X200 - M71301200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Con tagliente - sì
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Modello antiscintilla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773010029
Codice prodotto
ABCM71301200
Cod. produttore
M71301200
Produttore
ABC
Lunghezza:
200 mm
Con tagliente:
sì
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
sì
Pinze universali in acciaio speciale di alta bonificato, temperato ad olio - DIN ISO 5746. Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d’olio, adatti anche per il taglio di filo armonico. Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni. Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6. •Lunghezza totale 200 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,8 mm •Taglia filo armonico Ø 2,2 mm