ABC TOOLS SPA - ABCM71240200 PINZE M 7124/0X200 - M71240200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 200 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773022855
Codice prodotto
ABCM71240200
Cod. produttore
M71240200
Produttore
ABC
Lunghezza complessiva:
200 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Pinze per meccanica - A becchi lunghissimi in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc. Con becchi mezzotondi piegati - Zigrinati. •Lunghezza totale 200 mm •Lunghezza becchi 73 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3,2 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,2 mm


