ABC TOOLS SPA - ABCM71240160 PINZE M 7124/0X160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773052111
Codice prodotto
ABCM71240160
Cod. produttore
M71240160
Produttore
ABC
In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 DIN ISO 5745 Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc Per tagliare filo amedia resistenza fino a 0 3,2 mm e ad alta resistenza fino a 0 2,2 mm Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mmCon becchi mezzotondi piegati - Zigrinati