ABC TOOLS SPA - ABCM71220000 PINZE M 7122/0 - M71220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 160 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773033806
Codice prodotto
ABCM71220000
Cod. produttore
M71220000
Produttore
ABC
Lunghezza complessiva:
160 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc ,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 2,5 mm e ad alta resistenza fino a Ø 1,6 mm,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 50 mm


