ABC TOOLS SPA - ABCM71195000 PINZE M 7119/5 - M71195000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773002123
Codice prodotto
ABCM71195000
Cod. produttore
M71195000
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Senza tronchese laterale Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 41 mm