AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71090250 PINZA CHIAVE VDE M 7109 MM.250 - M71090250

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71090250 PINZA CHIAVE VDE M 7109 MM.250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773065067

Codice prodotto

ABCM71090250

Cod. produttore

M71090250

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Testa nichelata Particolarmente adatta per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi Cerniera passante con scala graduata per impostazione dell?apertura delle ganasce Regolazione dell?apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima Manici bicomponenti a forte spessore con paramani Lunghezza totale 250 mm - Apertura max. 46 mm (1 )