ABC TOOLS SPA - ABCM71085500 CHIAVE PER QUADRI EL.95X95 MM - M71085500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566213339
Codice prodotto
ABCM71085500
Cod. produttore
M71085500
Produttore
ABC
Per quadri di comando (pannelli elettrici), armadi elettrici, rubinetti del gas, dell?acqua e per installazioni di sistemi di climatizzazione, di ventilazione, rubinetti delle valvole, sanitari, infissi, ecc.Tipo in pressofuzione di zincoCon 4 bussole girevoli con le seguenti bocche:4 5, 6, 7-8, 9-10 mm, 3 7, 8-9, 10-11 mm, 1 con alette da 3-5 mm, 1 da 6 mm Con catenella amovibile completa di moschettone e 1 adattatore per inserti da Dimensioni 95x95 mm