AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71081000 CHIAVI PER ARMADI 90 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71081000 CHIAVI PER ARMADI 90 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773048954

Codice prodotto

ABCM71081000

Cod. produttore

M71081000

Produttore

ABC

Per quadri di comando (pannelli elettrici), armadi elettrici, rubinetti del gas, dell?acqua e per installazioni di sistemi di climatizzazione, di ventilazione, rubinetti delle valvole, sanitari, infissi, ecc.Tipo in pressofusione di zincoCon le seguenti bocche:3 da 5 - 7 - 8 mm, 2 da 9 - 10 mm ed 1 attacco conico da 6?9 mmCompleta di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio 1,0x7 mm e PH 2 ed 1 adattatore per inserti da Lunghezza totale 90 mm