ABC TOOLS SPA - ABCM71060013 CHIAVE M-TEC VDE ESAG. 13 MM - M71060013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007157603050
Codice prodotto
ABCM71060013
Cod. produttore
M71060013
Produttore
ABC
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Serie 400 Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero che la riveste completamente resistente a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale Dotati di bussola a tenuta magnetica per trattenere la vite e consentire di raggiungere dadi posti in luoghi difficili, e molla per far rientrare il dado su tiranti filettati