ABC TOOLS SPA - ABCM71026500 2 GIRAV. VDE Z1 + Z2 - M71026500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007157636973
Codice prodotto
ABCM71026500
Cod. produttore
M71026500
Produttore
ABC
Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti Lama interamenterivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadioSerie di giraviti per viti con impronta combinata Composta da:2 giraviti per viti con impronta POZIDRIV + intaglio Z1 - Z2