ABC TOOLS SPA - ABCM71024301 GIRAVITI VDE PUNTA COMB. Z1 - M71024301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566253977
Codice prodotto
ABCM71024301
Cod. produttore
M71024301
Produttore
ABC
Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti Lama interamenterivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversaleTipo per viti con impronta + intaglio Con lama in acciaio al cromo Impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% piu sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondita