ABC TOOLS SPA - ABCM71021002 GIRAVITI VDE PZ 2 - M71021002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566253960
Codice prodotto
ABCM71021002
Cod. produttore
M71021002
Produttore
ABC
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale Con lama in acciaio al cromo Esecuzione con isolamento della lama fino al 50% piu sottile, ideale per raggiungere viti poste in profonditaM 7102/1x0 e M 7102/1x3: Versione NON SLIM